グリーンフレーム

グリーンフレーム - SUS(エスユーエス)グリーンフレーム - SUS(エスユーエス)
(3件のレビュー)
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理内容量1本
195件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12270705GFF-000 L5050
オープン
197
217(税込)
当日出荷
12270714GFF-000 L6060
オープン
199
219(税込)
当日出荷
12270730GFF-000 L7070
オープン
209
230(税込)
当日出荷
12270739GFF-000 L8080
オープン
215
237(税込)
当日出荷
12270748GFF-000 L9090
オープン
222
244(税込)
10日以内出荷
返品不可
12270757GFF-000 L100100
オープン
53
58(税込)
当日出荷
12270766GFF-000 L110110
オープン
57
63(税込)
10日以内出荷
返品不可
12270775GFF-000 L120120
オープン
63
69(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
12270784GFF-000 L130130
オープン
69
76(税込)
当日出荷
12270800GFF-000 L140140
オープン
73
80(税込)
10日以内出荷
返品不可
12270809GFF-000 L150150
オープン
79
87(税込)
当日出荷
12270818GFF-000 L160160
オープン
85
94(税込)
当日出荷
12270827GFF-000 L170170
オープン
89
98(税込)
10日以内出荷
返品不可
12270836GFF-000 L180180
オープン
95
105(税込)
当日出荷
12270845GFF-000 L190190
オープン
101
111(税込)
10日以内出荷
返品不可
12270854GFF-000 L200200
オープン
105
116(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
12270870GFF-000 L210210
オープン
115
127(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
12270879GFF-000 L220220
オープン
126
139(税込)
10日以内出荷
返品不可
12270888GFF-000 L230230
オープン
127
140(税込)
10日以内出荷
返品不可
12270897GFF-000 L240240
オープン
136
150(税込)
10日以内出荷
返品不可
12270906GFF-000 L250250
オープン
137
151(税込)
当日出荷
12270915GFF-000 L260260
オープン
147
162(税込)
10日以内出荷
返品不可
12270924GFF-000 L270270
オープン
147
162(税込)
10日以内出荷
返品不可
12270940GFF-000 L280280
オープン
157
173(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
12270949GFF-000 L290290
オープン
158
174(税込)
当日出荷
12270958GFF-000 L300300
オープン
169
186(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
12270967GFF-000 L310310
オープン
168
185(税込)
当日出荷
12270976GFF-000 L320320
オープン
189
208(税込)
10日以内出荷
返品不可
12270985GFF-000 L330330
オープン
180
198(税込)
当日出荷
12270994GFF-000 L340340
オープン
199
219(税込)
10日以内出荷
返品不可
12271010GFF-000 L350350
オープン
190
209(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
12271019GFF-000 L360360
オープン
200
220(税込)
10日以内出荷
返品不可
12271028GFF-000 L370370
オープン
200
220(税込)
10日以内出荷
返品不可
12271037GFF-000 L380380
オープン
210
231(税込)
10日以内出荷
返品不可
12271046GFF-000 L390390
オープン
211
232(税込)
10日以内出荷
返品不可
12271055GFF-000 L400400
オープン
211
232(税込)
当日出荷
12271064GFF-000 L410410
オープン
232
255(税込)
当日出荷
12271080GFF-000 L420420
オープン
231
254(税込)
当日出荷
12271089GFF-000 L430430
オープン
233
256(税込)
10日以内出荷
返品不可
12271098GFF-000 L440440
オープン
241
265(税込)
当日出荷
12271107GFF-000 L450450
オープン
253
278(税込)
当日出荷
12271116GFF-000 L460460
オープン
253
278(税込)
当日出荷
12271125GFF-000 L470470
オープン
263
289(税込)
10日以内出荷
返品不可
12271134GFF-000 L480480
オープン
263
289(税込)
10日以内出荷
返品不可
12271150GFF-000 L490490
オープン
275
303(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
12271159GFF-000 L500500
オープン
274
301(税込)
当日出荷
12271168GFF-000 L510510
オープン
285
314(税込)
当日出荷
12271177GFF-000 L520520
オープン
284
312(税込)
当日出荷
12271186GFF-000 L530530
オープン
285
314(税込)
10日以内出荷
返品不可
12271195GFF-000 L540540
オープン
294
323(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-30
用途: ダクト清掃

何時も使用しているので今回継ぎ足し延長用に購入しました

1が参考にしています
対象商品 : 12271055
2023-07-08
用途: 車の荷室
電気・ガス・熱供給・水道業

色々なパーツがあり、見た目にも良く気に入っています。ただ商品を選択する時にメーカーのホームページがちょっと見にくい。

対象商品 : 12270757
2023-08-15
用途: 棚の製作

棚の製作用に購入しました。後々バラして別の形に変える事も出来て使い勝手は良いです。コネクタが結構必要になってコスト的には結構高くつきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする