右下精器製造
一般耐振用圧力計 Φ60
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
ケース形状
A枠(立型つば無し)
質量(g)
180
種類
一般圧力計
ねじ径
G1/4B
外径(Φmm)
60
精度
±1.6%F.S.
材質(ケース)
SPC
測定流体
気体、液体
材質(株)
C3604BD
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24417392
G211-111-V-16MPa
0.5
0~16
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
24417408
G211-111-V-25MPa
0.5
0~25
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
24417417
G211-111-V-40MPa
1
0~40
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください