右下精器製造
一般耐振用圧力計 Φ75
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
種類
一般圧力計
ねじ径
G3/8B
外径(Φmm)
75
精度
±1.6%F.S.
材質(ケース)
SPC
測定流体
気体、液体
材質(株)
C3604BD
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
質量(g)
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24417426
G311-211-V-16MPa
A枠(立型つば無し)
330
0.5
0~16
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
24417435
G311-211-V-25MPa
A枠(立型つば無し)
330
0.5
0~25
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
24417444
G311-211-V-40MPa
A枠(立型つば無し)
330
1
0~40
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
24417453
G321-211-V-16MPa
B枠(立型つば有り)
360
0.5
0~16
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
24417462
G321-211-V-25MPa
B枠(立型つば有り)
360
0.5
0~25
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
24417478
G321-211-V-40MPa
B枠(立型つば有り)
360
1
0~40
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください