右下精器製造
一般耐振用圧力計 Φ75(成績書付き、トレーサビリティ無し)
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様
成績付
種類
一般圧力計
材質(ケース)
SPC
材質(株)
C3604BD
内容量
1個
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
外径(Φmm)
精度
圧力レンジ(MPa)
ねじ径
測定流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24417706
G311-211-V-0.1MPa-SE
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%F.S.
0~0.1
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417715
G311-211-V-0.16MPa-SE
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%F.S.
0~0.16
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417724
G311-211-V-0.25MPa-SE
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%F.S.
0~0.25
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417733
G311-211-V-0.4MPa-SE
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%F.S.
0~0.4
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417742
G311-211-V-0.5MPa-SE
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%F.S.
0~0.5
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417758
G311-211-V-0.6MPa-SE
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%F.S.
0~0.6
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417767
G311-211-V-1MPa-SE
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%F.S.
0~1
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417776
G311-211-V-1.6MPa-SE
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%F.S.
0~1.6
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417785
G311-211-V-2MPa-SE
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%F.S.
0~2
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417794
G311-211-V-2.5MPa-SE
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%F.S.
0~2.5
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417803
G311-211-V-4MPa-SE
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%F.S.
0~4
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417812
G311-211-V-6MPa-SE
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%F.S.
0~6
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417828
G311-211-V-10MPa-SE
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%F.S.
0~10
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417837
G311-211-V-16MPa-SE
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%F.S.
0~16
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417846
G311-211-V-25MPa-SE
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%F.S.
0~25
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417855
G311-211-V-40MPa-SE
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%F.S.
0~40
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417864
G321-211-V-0.1MPa-SE
B枠(立型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~0.1
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417873
G321-211-V-0.16MPa-SE
B枠(立型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~0.16
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417882
G321-211-V-0.25MPa-SE
B枠(立型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~0.25
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417898
G321-211-V-0.4MPa-SE
B枠(立型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~0.4
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417907
G321-211-V-0.5MPa-SE
B枠(立型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~0.5
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417916
G321-211-V-0.6MPa-SE
B枠(立型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~0.6
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417925
G321-211-V-1MPa-SE
B枠(立型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~1
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417934
G321-211-V-1.6MPa-SE
B枠(立型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~1.6
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417943
G321-211-V-2MPa-SE
B枠(立型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~2
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417952
G321-211-V-2.5MPa-SE
B枠(立型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~2.5
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417968
G321-211-V-4MPa-SE
B枠(立型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~4
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417977
G321-211-V-6MPa-SE
B枠(立型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~6
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417986
G321-211-V-10MPa-SE
B枠(立型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~10
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24417995
G321-211-V-16MPa-SE
B枠(立型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~16
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418004
G321-211-V-25MPa-SE
B枠(立型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~25
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418013
G321-211-V-40MPa-SE
B枠(立型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~40
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。