曜日別特売

日清デカうま わかめそば

日清デカうま わかめそば - 日清食品日清デカうま わかめそば - 日清食品日清デカうま わかめそば - 日清食品日清デカうま わかめそば - 日清食品日清デカうま わかめそば - 日清食品
(1件のレビュー)

鰹だしをきかせた濃いめのつゆがうまさの決め手!のわかめそば。麺はのどごしの良いまっすぐなそば。大盛り麺90gで食べ応え抜群。具材はわかめ、カマボコ、揚げ玉、ネギ。
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。
「日清デカうま」は、"デカくてうまい! バラエティー豊かなやみつきテイスト" をコンセプトに、ラーメン、うどん、そば、焼そば、油そばと豊富なラインアップを取りそろえた大盛りサイズのカップ麺シリーズです。

入数(個)12シリーズデカうま種別そば質量(g)128種類即席カップめん寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×104×144内容量(g)106保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください使用の目安お湯の目安量:470mlアズワン品番65-0418-22原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、そば粉、植物油脂、食塩、植物性たん白、しょうゆ)、スープ(糖類、食塩、粉末しょうゆ、かつおぶし調味料、かつおぶし粉末、香辛料、たん白加水分解物)、かやく(わかめ、揚げ玉、かまぼこ、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、炭酸Ca、カラメル色素、酸味料、香料、酸化防止剤(ビタミンE)、チャ抽出物、クチナシ色素、ビタミンB2、ベニコウジ色素、ビタミンB1、(一部にえび・小麦・そば・卵・乳成分・ごま・さば・大豆を含む)アレルギーえび/小麦/そば/卵/乳/ごま/さば/大豆栄養成分(1食(106g)当たり)エネルギー:496kcal、たんぱく質:10.9g、脂質:21.9g、炭水化物:63.8g、食塩相当量:7.5g、ビタミンB1:0.26mg、ビタミンB2:0.25mg、カルシウム:165mg内容量1ケース(106g×12個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12281939-
1,944
1,898
2,050(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-10
用途: 災害の備蓄用
適斎塾

とりあえずカップ麺シリーズは、災害に備えて備蓄してます。
賞味期限が近づいたら随時消費します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする