右下精器製造
一般蒸気用圧力計 Φ60(成績書付き、トレーサビリティ無し)
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様
成績付
質量(g)
180
種類
一般圧力計
ねじ径
G1/4B
材質(ケース)
SPC
測定対象
蒸気
材質(株)
C3604BD
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
外径(Φmm)
精度
圧力レンジ(MPa)
呼び
測定流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24418397
G211-111-M-0.1MPa-SE
A枠(立型つば無し)
60
±1.6%F.S.
0~0.1
AMT1/4×60×0.10MPa
蒸気
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418406
G211-111-M-0.16MPa-SE
A枠(立型つば無し)
60
±1.6%F.S.
0~0.16
AMT1/4×60×0.16MPa
蒸気
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418415
G211-111-M-0.25MPa-SE
A枠(立型つば無し)
60
±1.6%F.S.
0~0.25
AMT1/4×60×0.25MPa
蒸気
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418424
G211-111-M-0.4MPa-SE
A枠(立型つば無し)
60
±1.6%F.S.
0~0.4
AMT1/4×60×0.40MPa
蒸気
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418433
G211-111-M-0.5MPa-SE
A枠(立型つば無し)
60
±1.6%F.S.
0~0.5
AMT1/4×60×0.50MPa
蒸気
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418442
G211-111-M-0.6MPa-SE
A枠(立型つば無し)
60
±1.6%F.S.
0~0.6
AMT1/4×60×0.60MPa
蒸気
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418458
G211-111-M-1MPa-SE
A枠(立型つば無し)
60
±1.6%F.S.
0~1
AMT1/4×60×1.00MPa
蒸気
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418467
G211-111-M-1.6MPa-SE
A枠(立型つば無し)
60
±1.6%F.S.
0~1.6
AMT1/4×60×1.60MPa
蒸気
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418476
G211-111-M-2MPa-SE
A枠(立型つば無し)
60
±1.6%F.S.
0~2
AMT1/4×60×2.00MPa
蒸気
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418485
G211-111-M-2.5MPa-SE
A枠(立型つば無し)
60
±1.6%F.S.
0~2.5
AMT1/4×60×2.50MPa
蒸気
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。