斎藤塗料
ウレヒーロー専用うすめ液
ウレヒーロー専用うすめ液 50mlタイプです。
基本原色、プリズム、蛍光の場合:100%~120%希釈してください。うすめ液:各カラー=1:1~1:2
使用方法
【原色の場合】
筆や刷毛ローラー塗りの場合は無希釈を推奨しています。もし伸びが悪い場合は少量添加
エアブラシ塗装の場合は70%~120%希釈推奨。
【メッキタイプの場合】
基本的には無希釈にてご利用ください。
用途
ウレヒーロー各種のうすめ液
色
無色
塗装
(推奨)エアブラシ塗装、筆塗り
分類
シンナー
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12282395
-
1本(50mL)
50mL
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
12282404
-
1本(350mL)
350mL
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください