ステンレス圧力計 Φ60(成績書付き、トレーサビリティ無し)

ステンレス圧力計 Φ60(成績書付き、トレーサビリティ無し) - 右下精器製造ステンレス圧力計 Φ60(成績書付き、トレーサビリティ無し) - 右下精器製造ステンレス圧力計 Φ60(成績書付き、トレーサビリティ無し) - 右下精器製造ステンレス圧力計 Φ60(成績書付き、トレーサビリティ無し) - 右下精器製造ステンレス圧力計 Φ60(成績書付き、トレーサビリティ無し) - 右下精器製造ステンレス圧力計 Φ60(成績書付き、トレーサビリティ無し) - 右下精器製造ステンレス圧力計 Φ60(成績書付き、トレーサビリティ無し) - 右下精器製造
(1件のレビュー)

接液部にステンレスを使用していますので耐食性に優れています。薬品や食品、医療産業向けです。高温の流体にも使用できます。

仕様成績付ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)115種類ステンレス圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)ステンレス内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24419998AT1/4x60x0.1MPa-SE0.0020~0.1
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24420007AT1/4x60x0.25MPa-SE0.0050~0.25
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24420016AT1/4x60x0.4MPa-SE0.010~0.4
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24420025AT1/4x60x0.5MPa-SE0.010~0.5
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24420034AT1/4x60x0.6MPa-SE0.010~0.6
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24420043AT1/4x60x1MPa-SE0.020~1
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24420052AT1/4x60x1.6MPa-SE0.050~1.6
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24420068AT1/4x60x2MPa-SE0.050~2
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24420077AT1/4x60x2.5MPa-SE0.050~2.5
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24420034
2021-12-27
用途: 加圧タンクの圧力確認
製造業

すっきり見やすい。ステンレスでPT(R)ネジがあれば欲しいが、他社含め真鍮のものはあってもステンレスはない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする