協和ハーモネット
アース線/IV 600Vビニル絶縁電線
(2件のレビュー)
定格電圧600Vのビニル絶縁電線です。
用途
一般電気工作物、電気機器用配線にご使用いただくことができます。
盤内配線に適しています。
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
グリーン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(m)
導体外径(Φmm)
仕上外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12280575
IV 1.6mm 10m<GR>
10
1.6
約3.2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
12280584
IV 2.0mm 5m<GR>
5
2
約3.6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
12280600
IV 2.0mm 10m<GR>
10
2
約3.6
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表