小型アジャスタ 滑り止め付

小型アジャスタ 滑り止め付 - ラクテム小型アジャスタ 滑り止め付 - ラクテム小型アジャスタ 滑り止め付 - ラクテム小型アジャスタ 滑り止め付 - ラクテム小型アジャスタ 滑り止め付 - ラクテム小型アジャスタ 滑り止め付 - ラクテム小型アジャスタ 滑り止め付 - ラクテム小型アジャスタ 滑り止め付 - ラクテム
(1件のレビュー)

台座にピットクッション(滑り止め)シートが付いた小型タイプのアジャスターです。
台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。
ピットクッションシートにはキズ防止、滑り止め効果があります。
滑り止めシート以外にフェルトタイプもございます。

用途計測機器、事務機器などの各種産業機器材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(ピットクッションシート)ポリウレタン耐荷重(N)垂直:490RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目内容量1個
注意
※凸凹面では滑り止め効果が得られにくい為、平面上でのご使用を推奨しています。
※滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。
※設置後、無理な抵抗が加担されますと滑り止めシートが剥がれてしまう可能性があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ボルト長さL(mm)
ねじピッチ(mm)
耐荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12282535AJSH5M5100.8垂直:490
オープン
229
252(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
12282544AJSH6M6291垂直:490
オープン
239
263(税込)
当日出荷
12282560AJSH8M8341.25垂直:490
オープン
269
296(税込)
3日以内出荷
12282569AJSH10M10271.5垂直:490
オープン
459
505(税込)
5日以内出荷
12282578AJSH12M12301.75垂直:490
オープン
519
571(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12282544
2024-03-01
用途: レベル調整時

床のレベルがひどく不均一で既存のアジャスターボルトでは長さが足りない部分にこれを使ってみた。滑り止めの部分の厚みがあるので長いボルトである必要はなく、而も滑り止めの部分とボルトの部分が空転する構造なので、重量を掛けたままレベル調整が容易にできたのがとても良かった。
只アジャスターボルトはネジピッチが異なる場合が多いので注意が必要だ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする