右下精器製造
一般圧力計 Φ60(成績書・トレーサビリティ体系図付き)
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様
成績付
質量(g)
180
種類
一般圧力計
材質(ケース)
SPC
材質(株)
C3604BD
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
外径(Φmm)
精度
圧力レンジ(MPa)
ねじ径
測定流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35039297
G211-111-0.1MPa-SET
A枠(立型つば無し)
60
±1.6%F.S.
0~0.1
G1/4B
気体、液体
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35039324
G211-111-0.16MPa-SET
A枠(立型つば無し)
60
±1.6%F.S.
0~0.16
G1/4B
気体、液体
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35039349
G211-111-0.25MPa-SET
A枠(立型つば無し)
60
±1.6%F.S.
0~0.25
G1/4B
気体、液体
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35039367
G211-111-0.4MPa-SET
A枠(立型つば無し)
60
±1.6%F.S.
0~0.4
G1/4B
気体、液体
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35039385
G211-111-0.5MPa-SET
A枠(立型つば無し)
60
±1.6%F.S.
0~0.5
G1/4B
気体、液体
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35039403
G211-111-0.6MPa-SET
A枠(立型つば無し)
60
±1.6%F.S.
0~0.6
G1/4B
気体、液体
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35039428
G211-111-1MPa-SET
A枠(立型つば無し)
60
±1.6%F.S.
0~1
G1/4B
気体、液体
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35039455
G211-111-1.6MPa-SET
A枠(立型つば無し)
60
±1.6%F.S.
0~1.6
G1/4B
気体、液体
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35039473
G211-111-2MPa-SET
A枠(立型つば無し)
60
±1.6%F.S.
0~2
G1/4B
気体、液体
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35039498
G211-111-2.5MPa-SET
A枠(立型つば無し)
60
±1.6%F.S.
0~2.5
G1/4B
気体、液体
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35039516
G211-111-4MPa-SET
A枠(立型つば無し)
60
±1.6%F.S.
0~4
G1/4B
気体、液体
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35039534
G211-111-6MPa-SET
A枠(立型つば無し)
60
±1.6%F.S.
0~6
G1/4B
気体、液体
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35039543
G211-111-10MPa-SET
A枠(立型つば無し)
60
±1.6%F.S.
0~10
G1/4B
気体、液体
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35039559
G211-111-16MPa-SET
A枠(立型つば無し)
60
±1.6%F.S.
0~16
G1/4B
気体、液体
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35039568
G211-111-25MPa-SET
A枠(立型つば無し)
60
±1.6%F.S.
0~25
G1/4B
気体、液体
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35039577
G211-111-40MPa-SET
A枠(立型つば無し)
60
±1.6%F.S.
0~40
G1/4B
気体、液体
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。