一般圧力計 Φ75(成績書・トレーサビリティ体系図付き)

一般圧力計 Φ75(成績書・トレーサビリティ体系図付き) - 右下精器製造一般圧力計 Φ75(成績書・トレーサビリティ体系図付き) - 右下精器製造一般圧力計 Φ75(成績書・トレーサビリティ体系図付き) - 右下精器製造一般圧力計 Φ75(成績書・トレーサビリティ体系図付き) - 右下精器製造一般圧力計 Φ75(成績書・トレーサビリティ体系図付き) - 右下精器製造一般圧力計 Φ75(成績書・トレーサビリティ体系図付き) - 右下精器製造一般圧力計 Φ75(成績書・トレーサビリティ体系図付き) - 右下精器製造一般圧力計 Φ75(成績書・トレーサビリティ体系図付き) - 右下精器製造

JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。

仕様成績付種類一般圧力計材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
外径(Φmm)
精度
圧力レンジ(MPa)
ねじ径
測定流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35039586G311-211-0.1MPa-SETA枠(立型つば無し)75±1.6%F.S.0~0.1G3/8B気体、液体
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35039595G311-211-0.16MPa-SETA枠(立型つば無し)75±1.6%F.S.0~0.16G3/8B気体、液体
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35039604G311-211-0.25MPa-SETA枠(立型つば無し)75±1.6%F.S.0~0.25G3/8B気体、液体
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35039629G311-211-0.4MPa-SETA枠(立型つば無し)75±1.6%F.S.0~0.4G3/8B気体、液体
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35039647G311-211-0.5MPa-SETA枠(立型つば無し)75±1.6%F.S.0~0.5G3/8B気体、液体
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35039665G311-211-0.6MPa-SETA枠(立型つば無し)75±1.6%F.S.0~0.6G3/8B気体、液体
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35039683G311-211-1MPa-SETA枠(立型つば無し)75±1.6%F.S.0~1G3/8B気体、液体
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35039708G311-211-1.6MPa-SETA枠(立型つば無し)75±1.6%F.S.0~1.6G3/8B気体、液体
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35039735G311-211-2MPa-SETA枠(立型つば無し)75±1.6%F.S.0~2G3/8B気体、液体
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35039753G311-211-2.5MPa-SETA枠(立型つば無し)75±1.6%F.S.0~2.5G3/8B気体、液体
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35039778G311-211-4MPa-SETA枠(立型つば無し)75±1.6%F.S.0~4G3/8B気体、液体
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35039796G311-211-6MPa-SETA枠(立型つば無し)75±1.6%F.S.0~6G3/8B気体、液体
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35039814G311-211-10MPa-SETA枠(立型つば無し)75±1.6%F.S.0~10G3/8B気体、液体
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35039839G311-211-16MPa-SETA枠(立型つば無し)75±1.6%F.S.0~16G3/8B気体、液体
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35039857G311-211-25MPa-SETA枠(立型つば無し)75±1.6%F.S.0~25G3/8B気体、液体
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35039884G311-211-40MPa-SETA枠(立型つば無し)75±1.6%F.S.0~40G3/8B気体、液体
オープン
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35039909G321-211-0.1MPa-SETB枠(立型つば有り)75±1.6%F.S.0~0.1G3/8B気体、液体
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35039927G321-211-0.16MPa-SETB枠(立型つば有り)75±1.6%F.S.0~0.16G3/8B気体、液体
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35039945G321-211-0.25MPa-SETB枠(立型つば有り)75±1.6%F.S.0~0.25G3/8B気体、液体
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35039963G321-211-0.4MPa-SETB枠(立型つば有り)75±1.6%F.S.0~0.4G3/8B気体、液体
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35039988G321-211-0.5MPa-SETB枠(立型つば有り)75±1.6%F.S.0~0.5G3/8B気体、液体
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35040006G321-211-0.6MPa-SETB枠(立型つば有り)75±1.6%F.S.0~0.6G3/8B気体、液体
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35040024G321-211-1MPa-SETB枠(立型つば有り)75±1.6%F.S.0~1G3/8B気体、液体
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35040049G321-211-1.6MPa-SETB枠(立型つば有り)75±1.6%F.S.0~1.6G3/8B気体、液体
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35040067G321-211-2MPa-SETB枠(立型つば有り)75±1.6%F.S.0~2G3/8B気体、液体
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35040085G321-211-2.5MPa-SETB枠(立型つば有り)75±1.6%F.S.0~2.5G3/8B気体、液体
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35040103G321-211-4MPa-SETB枠(立型つば有り)75±1.6%F.S.0~4G3/8B気体、液体
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35040128G321-211-6MPa-SETB枠(立型つば有り)75±1.6%F.S.0~6G3/8B気体、液体
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35040155G321-211-10MPa-SETB枠(立型つば有り)75±1.6%F.S.0~10G3/8B気体、液体
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35040173G321-211-16MPa-SETB枠(立型つば有り)75±1.6%F.S.0~16G3/8B気体、液体
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35040198G321-211-25MPa-SETB枠(立型つば有り)75±1.6%F.S.0~25G3/8B気体、液体
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35040216G321-211-40MPa-SETB枠(立型つば有り)75±1.6%F.S.0~40G3/8B気体、液体
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35040837G333-211-0.1MPa-SETD枠(埋込型つば有り)75±1.6%F.S.0~0.1G3/8B気体、液体
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35040855G333-211-0.16MPa-SETD枠(埋込型つば有り)75±1.6%F.S.0~0.16G3/8B気体、液体
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35040873G333-211-0.25MPa-SETD枠(埋込型つば有り)75±1.6%F.S.0~0.25G3/8B気体、液体
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35040907G333-211-0.4MPa-SETD枠(埋込型つば有り)75±1.6%F.S.0~0.4G3/8B気体、液体
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35040925G333-211-0.5MPa-SETD枠(埋込型つば有り)75±1.6%F.S.0~0.5G3/8B気体、液体
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35040943G333-211-0.6MPa-SETD枠(埋込型つば有り)75±1.6%F.S.0~0.6G3/8B気体、液体
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35040968G333-211-1MPa-SETD枠(埋込型つば有り)75±1.6%F.S.0~1G3/8B気体、液体
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35040995G333-211-1.6MPa-SETD枠(埋込型つば有り)75±1.6%F.S.0~1.6G3/8B気体、液体
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35041013G333-211-2MPa-SETD枠(埋込型つば有り)75±1.6%F.S.0~2G3/8B気体、液体
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35041038G333-211-2.5MPa-SETD枠(埋込型つば有り)75±1.6%F.S.0~2.5G3/8B気体、液体
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35041056G333-211-4MPa-SETD枠(埋込型つば有り)75±1.6%F.S.0~4G3/8B気体、液体
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35041083G333-211-6MPa-SETD枠(埋込型つば有り)75±1.6%F.S.0~6G3/8B気体、液体
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35041108G333-211-10MPa-SETD枠(埋込型つば有り)75±1.6%F.S.0~10G3/8B気体、液体
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35041126G333-211-16MPa-SETD枠(埋込型つば有り)75±1.6%F.S.0~16G3/8B気体、液体
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35041144G333-211-25MPa-SETD枠(埋込型つば有り)75±1.6%F.S.0~25G3/8B気体、液体
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35041169G333-211-40MPa-SETD枠(埋込型つば有り)75±1.6%F.S.0~40G3/8B気体、液体
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする