曜日別特売

モリギン 鉄差込タナダボ

モリギン 鉄差込タナダボ - ACE(エース)モリギン 鉄差込タナダボ - ACE(エース)モリギン 鉄差込タナダボ - ACE(エース)モリギン 鉄差込タナダボ - ACE(エース)モリギン 鉄差込タナダボ - ACE(エース)モリギン 鉄差込タナダボ - ACE(エース)モリギン 鉄差込タナダボ - ACE(エース)モリギン 鉄差込タナダボ - ACE(エース)

鉄製の差込み式の棚ダボです。

用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。材質
全12種類を絞り込む
仕上
寸法A(mm)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法D(mm)
仕上
規格
寸法C(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12291310S-2231パック(4個)6.5ニッケルメッキ7×4647
オープン
139
153(税込)
5日以内出荷
返品不可
12291319S-2241パック(4個)6.8ニッケルメッキ7×4.87.24.87
オープン
139
153(税込)
5日以内出荷
返品不可
12291328S-2251パック(4個)7ニッケルメッキ7×57.257.8
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
12291337S-2261パック(4個)6.5GBメッキ7×4647
オープン
139
153(税込)
5日以内出荷
返品不可
12291346S-2271パック(4個)6.8GBメッキ7×4.87.24.87
オープン
139
153(税込)
5日以内出荷
返品不可
12291355S-2281パック(4個)7GBメッキ7×57.257.8
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
12291364-1袋(50個)6.5ニッケルメッキ7×4647
オープン
取扱い終了
返品不可
12291380-1袋(50個)6.8ニッケルメッキ7×4.87.24.87
オープン
取扱い終了
返品不可
12291389-1袋(50個)7ニッケルメッキ7×57.257.8
オープン
取扱い終了
返品不可
12291398-1袋(50個)6.5GBメッキ7×4647
オープン
取扱い終了
返品不可
12291407-1袋(50個)6.8GBメッキ7×4.87.24.87
オープン
取扱い終了
返品不可
12291416-1袋(50個)7GBメッキ7×57.257.8
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする