ACE(エース)
モリギン 棚受 IT3011型
樹脂付の差し込み棚受です。弾力性があり滑りにくく、ガラス棚板に最適です。
用途
本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
仕上
ニッケルメッキ(亜鉛合金部分)
寸法A(mm)
14
材質
亜鉛合金、エラストマー樹脂
内容量
1パック(4個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12291538
S-264
3ミリ
3
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12291547
S-265
5ミリ
5
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください