曜日別特売

モリギン ストップ付き差込みダボ

モリギン ストップ付き差込みダボ - ACE(エース)モリギン ストップ付き差込みダボ - ACE(エース)モリギン ストップ付き差込みダボ - ACE(エース)モリギン ストップ付き差込みダボ - ACE(エース)モリギン ストップ付き差込みダボ - ACE(エース)モリギン ストップ付き差込みダボ - ACE(エース)モリギン ストップ付き差込みダボ - ACE(エース)モリギン ストップ付き差込みダボ - ACE(エース)
(2件のレビュー)

前部がL字型になっている為、棚板の落下を防ぎます。

用途キャビネットなどの移動棚の受けとして。仕上ニッケルメッキ材質スチール、プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
規格
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12291599S-230棚板1枚分SM型-
オープン
199
219(税込)
当日出荷
12291608S-231棚板1枚分SM型-
オープン
209
230(税込)
当日出荷
12291617S-232-SM型左右各1個
オープン
169
186(税込)
7日以内出荷
返品不可
12291626S-233-SM型左右各1個
オープン
169
186(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
12291635S-234-GM型左右各1個
オープン
169
186(税込)
3日以内出荷
返品不可
12291644S-235-GM型左右各1個
オープン
169
186(税込)
当日出荷
12291678S-238-TM型左右各1個
オープン
179
197(税込)
当日出荷
12291687S-239-TM型左右各1個
オープン
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12291608
2024-02-29
用途: クローゼットの棚板支え
その他業種

ストップ付なので棚板がズレる事は無く満足しています。4個セットで廉価で購入できるのでとても良いです。

1が参考にしています
2024-11-09
用途: 棚板のストッパーに
飲食業

このサイズの物がなかなかなくてモノタロウさんでようやく見つけました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする