ACE(エース)
モリギン ステンレス棚柱用ブラケット
15ミリピッチの棚柱用のブラケットです。2本で棚板1枚を支えることができます。
用途
本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。クローゼットや押し入れの中の収納にも。
仕上
黒焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄
仕様
左右1組
内容量
1パック(2個)
注意
※長すぎる板はブラケット2本で支えることが出来ないので有効長さ以内の棚板をご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12292098
B-897
15(2本使用時)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12292107
B-898
7(2個使用時)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください