三菱電機
GOT2000シリーズオプション 保護シート
適合機種
GT25ワイド
色
クリア
規格
12.1型用
仕様
USB耐環境カバー部:開口なし
内容量
1セット(5枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12284310
GT25-12WPSGC
アンチグレア
¥
10,550
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12284319
GT25-12WPSCC
クリア
¥
10,550
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください