三菱電機
電力量計 PLC変換器
質量(g)
0.3
取付方式
表面取付、IECレール取付
定格電圧(V)
AC100/AC200(-10%、+10%)(両用)
定格周波数(Hz)
50/60(両用)
入力点数
8
絶縁方式
フォトカプラ絶縁
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12284976
M8FM-PTA
¥
129,000
¥
128,800
¥
141,680
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください