バッテリーチェーンソー

バッテリーチェーンソー - ECHO(エコー)

エンジンチェンソーと変わらないタフさで、広葉樹などの堅木も確実に鋸断
50Vハイパワーバッテリー
低振動・低騒音・排ガスゼロ
本体のみ(バッテリー、充電器なし)

チェーン形式25AP76E1充電当たりの作業量およそ71カット(杉丸太Φ200mm)仕様チェンオイル:やまびこ純正チェンオイル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)472×219×262モーターDCブラシレスモーター乾燥質量(kg)2.9オイルタンク(L)0.37スロットル方式ロックアウト付トリガー適合バッテリー50Vリチウムイオンバッテリー2P振動3軸合成値(m/s2)2.9商品タイプ本体のみ(バッテリー、充電器なし)ガイドバー種類ハードノーズバーガイドバー長さ(mm)350内容量1台
注意
※「1充電あたりの作業量目安」は満充電からの切断回数の目安です。使用状況によって変動します。
※振動値はISO22867:2004に基づき測定された3軸合成値です。(本体乾燥質量はソーチェン、ガイドバー、バッテリーを含みません)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガイドバー長さ(mm)
乾燥質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12285807BCS530-35253502.9
56,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする