カシオ計算機
スタンダードウォッチ アナログ メタルバンド
日常生活防水仕様のシンプルなホワイト文字板のメタルウオッチです。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
32×26×7(ケース)
材質
ケース・ベゼル:真鍮、ガラス:無機ガラス、バンド:メタルバンド(ステンレススチール)/フリー式中留
質量(g)
40
精度
平均月差:±20秒
防水性
日常生活用防水
電池寿命
約3年
色
シルバー
表示方式
デジタル
材質(バンド)
金属系
防水
○
ストップウォッチ
○
内容量
1個
注意
※ 「LTP-1129AA-7BJF」 から型番が変更となりました。商品の仕様に変更はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12287259
LTP-1129AA-7BJH
¥3,000
¥
2,998
¥3,298
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください