Jr.ポールハンガー くま V-Ⅱ

Jr.ポールハンガー くま V-Ⅱ - パール金属Jr.ポールハンガー くま V-Ⅱ - パール金属

子供部屋にぴったりの天然木を使用したポールハンガーです。

耐荷重(kg)10、フック1本辺り:2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×1343ナチュラル材質本体:天然木(ラバーウッド)質量(g)1800支柱寸法(径×長さL)(mm)34×400(1本当たり)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12287530N-7804
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする