パール金属
おウチで楽しい 手巻き寿司桶5点セット
ちらし寿司や手巻き寿司作りに。
約4合。
3~4人向け。
外径×高さH(Φmm×mm)
300×75(飯台)
材質
すし桶:天然木、タガ:ポリプロピレン、しゃもじ:天然竹
サイズ(cm)
30
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12287645
D-6766
¥
5,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください