曜日別特売

おウチで楽しい 手巻き寿司桶6点セット

おウチで楽しい 手巻き寿司桶6点セット - パール金属おウチで楽しい 手巻き寿司桶6点セット - パール金属

ちらし寿司や手巻き寿司作りに。
約5合。
5~6人向け。

外径×高さH(Φmm×mm)330×75(飯台)材質すし桶:天然木、タガ:ポリプロピレン、しゃもじ:天然竹サイズ(cm)33内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12287654D-6767
6,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする