曜日別特売

スプラウト 鉄鋳物製ステーキ皿 小判型

スプラウト 鉄鋳物製ステーキ皿 小判型 - パール金属スプラウト 鉄鋳物製ステーキ皿 小判型 - パール金属

保温性が高く冷めにくい鉄鋳物製。ガス・IH・オーブン調理使用可能。

材質表面加工/皿・ハンドル:油焼き プレート:ポリエステル塗装 皿・ハンドル:鉄鋳物 プレート:天然木サイズ(cm)23×13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ステーキ皿:240×140×25、木製プレート:280×145×15質量(g)ステーキ皿:930、木製プレート:185電子レンジ×食器洗浄機×食器の種類洋食器内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12287706HB-6212
3,200
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする