アベ・ホーム
室内ドア 開き戸 2枚ガラス 無地 規格サイズ
リフォーム用に最適なサイズです。
リフォームに最適!
枠なしの為、現在取り付けてあるドアの取り替え用商品です。
規格寸法ですので、お客様にお安くご提供できるのが特徴です。
用途
内装ドア ・ リフォームドア ・ DIY・ ドア交換などに
扉幅(mm)
764
厚さ(mm)
33
色
ネイビーオーク
高さ(mm)
1818
内容量
1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※カタログやパソコン画面の商品画像と現物の色目に多少異なる場合がありますが、ご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12289045
02G-60252
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12289054
02G-60252
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください