曜日別特売

ワイヤレス充電器 Qi認証 5W/7.5W/10W 卓上 スタンド 縦置き/横置き両対応 滑り止めパッド付

ワイヤレス充電器 Qi認証 5W/7.5W/10W 卓上 スタンド 縦置き/横置き両対応 滑り止めパッド付 - エレコム

対応スマートフォンや他のQi対応機器を置くだけで充電ができる、Qi規格対応ワイヤレス充電器です。 最大出力10Wで、EPP規格10W、Galaxyの急速充電10W、iPhoneの高速充電7.5W、標準のBPP規格5W規格に対応しており、幅広い機種で高速充電がご利用いただけます。 3枚のコイルを搭載し、スマートフォンを縦置き・横置き両方で充電可能なだけではなく、AirPodsシリーズの充電も可能です。

コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ケーブル各種認証Qi (EPP)入力最大5V/3Aまたは9V/2Aまたは12V/1.5A(USB Power Delivery対応)本体質量(g)約184対象地域日本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×88×114出力(W)5/7.5/10発光色通電:青3秒点灯/待機:消灯/充電中:赤点灯/充電完了:青点灯/エラー時:赤青点滅使用温度範囲(℃)0~25使用湿度範囲(%RH)20~80入力端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ポート対応機種Qiの5W(BPP)規格、10W(EPP)規格、Appleの7.5W規格、Samsungの10W規格のワイヤレス充電に対応した機器ケーブル長(m)約1内容量1個
注意
※本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器等)は付属しておりません。急速ワイヤレス充電をご利用いただくにはUSB Power Delivery18W以上に対応したUSB出力アダプターを、5W出力充電の場合は5V/2A以上のUSB電源アダプターを別途ご用意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12292850W-QS08BKブラックケーブル(ブラック)
8,340
取扱い終了
12292859W-QS08WHホワイトケーブル(ホワイト)
8,340
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする