研削砥石76mm 2p

研削砥石76mm 2p - BOSCH(ボッシュ)
(2件のレビュー)

コードレスミニ研削グラインダーGWS10.8V-76H2用アクセサリーです。
ステンレスに特化、硬質材料の研削に最適です。

用途
ステンレス、鋼材の研削作業に
小さな材料や、狭い場所での作業に
対応材質ステンレス、鋼材砥粒A30QBF質量(g)90寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)76×76×4刃厚(mm)4最高周速度80m/s外径(mm)76穴径(mm)10入数2枚内容量1箱(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
刃厚(mm)
穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12293437260860170576410
1,200
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12293437
2024-02-05
用途: 高所での作業
自動車・二輪車・自転車関連業

76mmはあまり販売されてないが純正品なので安心して作業ができました。

対象商品 : 12293437
2023-05-25
用途: 研磨
建設業・工事業

ミニグラインダーに使うのですが、
このサイズがなかなか売ってなくて
助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする