曜日別特売

コードレススクリュードライバー

コードレススクリュードライバー - BOSCH(ボッシュ)コードレススクリュードライバー - BOSCH(ボッシュ)コードレススクリュードライバー - BOSCH(ボッシュ)コードレススクリュードライバー - BOSCH(ボッシュ)コードレススクリュードライバー - BOSCH(ボッシュ)コードレススクリュードライバー - BOSCH(ボッシュ)コードレススクリュードライバー - BOSCH(ボッシュ)

ドライウォール(石膏ボード)のネジ締め作業に最適です。
パワーセーブモードは、本体先端を押し当てるだけで作業可能です。
高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。
LEDライト搭載。
別売オートフィードアタッチメント(GMA55)装着で連続締付が可能になります。

用途ドライウォール(石膏ボード)のネジ締め緩め作業回転数(min-1[回/分])0~4500定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)締付トルク(N・m)弾性体:6RoHS指令(10物質対応)対応穴あけ能力(mm)6(ドライウォール)適合ビット6.35mm六角軸ビット内容量1台
注意
※GTB18V-45Hは、バッテリーと充電器は別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
充電時間(分)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
質量(kg)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12293507GTB18V-45約60(空→80%ターボ充電)、約70(空→フル充電)261×233×561.65
75,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
12293516GTB18V-45H-261×193×560.95-
35,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする