HDMI 1入力4出力 分配器

HDMI  1入力4出力 分配器 - MCOHDMI  1入力4出力 分配器 - MCOHDMI  1入力4出力 分配器 - MCOHDMI  1入力4出力 分配器 - MCOHDMI  1入力4出力 分配器 - MCOHDMI  1入力4出力 分配器 - MCOHDMI  1入力4出力 分配器 - MCOHDMI  1入力4出力 分配器 - MCO

1台のHDMI機器の信号を4台までのHDMI端子付きモニターやプロジェクターなどに同時に分配出力できます。
解像度4K/60Hzに対応。HDR、HDCP2.2にも対応しています。
入力された4K映像を接続されたモニターなどの解像度にあわせて出力できるダウンスケール機能を搭載。

仕様HDR:対応 ※HDR10以外は動作保証外、HDCP:2.2/1.4セット内容本体、取扱説明書兼保証書、給電用USBケーブル(約0.7m)タイプ分配数:HDMI 1入力4出力規格HDMI2.0準拠本体質量(g)約78本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約133×59×16保証期間お買い上げ日から1年間適合ケーブル最大3m以内推奨対応フォーマット音声:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS接続台数4対応解像度4K(3840×2160)/60Hz、フルHD(1920×1080)/60Hz、1080i/720p/480p/480i内容量1個
注意
※本製品のご使用には別途、5V1A以上の出力が可能なUSB-ACアダプタが必要になります。
※本製品には付属していませんので、予めご用意ください。
※HDR非対応のモニターやプロジェクターに接続した場合は、接続されたすべての映像機器でHDRが有効になりません。
※接続されたモニターのリフレッシュレートが異なる場合は各モニターに共通のリフレッシュレートに統一されます。
※本製品はHDMI機器を切り替えるHDMI切替器ではございません。
※4Kでのご使用には認証済みのPremium HDMIケーブルを使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12293778HDB-4K01
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする