八幡ねじ
金折
白、黒の木材にぴったりな製品です。
金具が目立たずきれいに仕上がります。
穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。
DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
用途
木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。
木材同士を垂直に直角に固定する際に使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
板厚(mm)
色
穴径(Φmm)
穴数
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12294374
4979874100719
1セット(2個×5パック)
大
1.2
白
4.6
6
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12294399
4979874100832
1セット(2個×5パック)
大
1.2
黒
4.6
6
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12294408
4979874100702
1セット(2個×5パック)
中
1.1
白
5
4
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12294417
4979874100818
1セット(2個)
小
1.2
黒
4.5
4
¥
250
¥
239
¥
134
アウトレット
¥
147
(税込)
当日出荷
残り3点です
12294426
4979874100825
1セット(2個×5パック)
中
1.1
黒
5
4
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12294390
4979874100696
1セット(2個)
小
1.2
白
4.5
4
¥
250
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください