八幡ねじ
ブロンズ金折
材質は鉄でブロンズめっきです。平滑性があり、装飾用にも最適です。
穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。
DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
用途
木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
穴径(Φmm)
板厚(mm)
穴数
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12294539
4979874006233
1セット(5個)
4.8
3
6
150
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12294557
4979874859211
1個
3.1
1
4
36
¥
100
¥
99
¥
72
アウトレット
¥
79
(税込)
当日出荷
残り1点です
12294566
4979874006202
1個
3.8
1.6
6
75
¥
180
¥
179
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
12294575
4979874859228
1個
3.3
1.2
6
50
¥
120
¥
119
¥
55
アウトレット
¥
61
(税込)
当日出荷
残り2点です
12294584
4979874006219
1個
4
2.3
6
90
¥
240
¥
219
¥
119
アウトレット
¥
131
(税込)
当日出荷
残り3点です
12294600
4979874006196
1個
3.3
1.2
6
65
¥
150
¥
149
¥
45
アウトレット
¥
50
(税込)
当日出荷
残り1点です
12294548
4979874006226
1個
4
3
6
120
¥
350
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください