曜日別特売

幅広金折

幅広金折 - 八幡ねじ幅広金折 - 八幡ねじ幅広金折 - 八幡ねじ幅広金折 - 八幡ねじ幅広金折 - 八幡ねじ幅広金折 - 八幡ねじ幅広金折 - 八幡ねじ

材質は鉄です。板厚が厚く幅広なので、強い補強ができます。

用途補強金物です。特に強度を要するジョイントに最適です。穴径(Φmm)4.5
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
板厚(mm)
表面処理
穴数
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1229460949798744124301セット(10個×2パック)3.2×60×903.2ユニクロめっき6
4,9604,898
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
1229461849798744124231セット(10個×5パック)3.2×40×603.2ユニクロめっき6
10,0009,998
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
1229462749798744124161セット(10個×5パック)3.2×30×403.2ユニクロめっき6
7,5006,998
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
1229463649798740320411個3.2×60×903.2ユニクロめっき6
380379
299
アウトレット
329(税込)
当日出荷
残り1点です
1229464549798740320341個3.2×40×603.2ユニクロめっき6
180179
179
197(税込)
当日出荷
1229465449798748265891個3.2×40×603.2白色塗装6
320319
319
351(税込)
当日出荷
1229467949798740320271個3.2×30×403.2ユニクロめっき6
130119
119
131(税込)
当日出荷
1229472449798740179561セット(5個)4.5×60×1804.5ユニクロめっき10
9,0008,998
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
1229474049798740469011セット(5個)4.5×60×1504.5黒色塗装10
9,5008,998
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
1229474949798740468951セット(5個)4.5×60×1204.5黒色塗装10
9,0008,798
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
1229467049798748265721個3.2×30×403.2白色塗装6
230
取扱い終了
1229468849798740468881個4.5×60×1504.5ユニクロめっき10
1,700
取扱い終了
1229469749798740468711個4.5×60×1204.5ユニクロめっき10
1,400
取扱い終了
1229470649798740320721個3.2×60×903.2黒色塗装6
680
取扱い終了
1229471549798740320651個3.2×40×603.2黒色塗装6
400
取扱い終了
1229475849798740320581個3.2×30×403.2黒色塗装6
300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする