八幡ねじ
クローム金折 外折
材質は鉄でクロームめっきです。
穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。
DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
こだわりのあるめっき仕上げで装飾性が高いです。
用途
木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。
木工用連結金物、補助金物として使用します。
内容量
1セット(10個)
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
寸法(mm)
板厚(mm)
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12295020
4979874296696
3.5
65×65
1.6
6
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12295029
4979874296665
3
24×24
0.9
4
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12295038
4979874296672
3
36×36
1.1
4
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12295047
4979874296689
3.5
50×50
1.2
6
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください