八幡ねじ
幅広金折ブロンズヘアライン
材質は鉄でブロンズめっきです。
ヘアライン調の表面処理加工で高級感があります。
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
板厚(mm)
3.2
穴数
6
穴径(Φmm)
4.5
内容量
1個
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12295056
4979874859235
40
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
12295074
4979874859242
60
¥
270
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
12295065
4979874859259
90
¥
500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください