八幡ねじ
カラー特厚金折
材質は鉄で焼付塗装仕上げ、厚みがあり丈夫です。
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
穴数
板厚(mm)
色
寸法(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12295266
4979874418159
1セット(10個)
2
3
白
20
4.0±0.2
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12295284
4979874418166
1セット(10個)
2
3
白
25
4.0±0.2
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12295309
4979874427656
1セット(10個)
4
2.8
白
35
4.3±0.2
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12295336
4979874432506
1セット(10個)
4
2.8
白
60
4.3±0.2
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12295345
4979874432490
1セット(10個)
4
2.8
白
45
4.3±0.2
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12295370
4979874824462
1セット(10個)
4
4.3
白
75
5.3±0.2
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12295275
4979874824486
1個
2
3
黒
25
4.0±0.2
¥
270
取扱い終了
12295300
4979874824479
1個
2
3
黒
20
4.0±0.2
¥
270
取扱い終了
12295318
4979874824493
1個
4
2.8
黒
35
4.3±0.2
¥
270
取扱い終了
12295327
4979874824516
1個
4
2.8
黒
60
4.3±0.2
¥
360
取扱い終了
12295354
4979874824509
1個
4
2.8
黒
45
4.3±0.2
¥
340
取扱い終了
12295379
4979874824523
1個
4
4.3
黒
75
5.3±0.2
¥
550
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください