八幡ねじ
特厚L字金折
材質は鉄でユニクロめっきです。
穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。
DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
穴径(Φmm)
5.2
板厚(mm)
4.5
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
穴数
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12295388
4562141110056
1個
7
150×300
¥
1,000
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
12295397
4562141110049
1個
7
100×200
¥
860
¥
819
¥
819
¥
901
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
12295406
4981601001961
1セット(10個)
7
125×250
¥
11,000
¥
10,980
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12295415
4562141110032
1個
5
75×150
¥
950
¥
889
¥
709
アウトレット
¥
780
(税込)
当日出荷
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください