ステンレス 幅広 内折

ステンレス 幅広 内折 - 八幡ねじステンレス 幅広 内折 - 八幡ねじ

材質はステンレス(SUS304)で錆びにくい製品です。
木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。
穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。
DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。

用途木工用連結金物、補助金物として使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
板厚(mm)
長さ(mm)
寸法(mm)
幅(mm)
穴径(Φmm)
穴数
使用木ねじ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1229542449798742962071セット(3個)230×602×37×30×6037463.5×20
1,470
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
1229544949798740558661セット(5個)3120×1203×30×120304.5103.5×25
4,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
1229545849798740558351セット(10個)375×753×30×75304.563.5×20
5,600
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
1229546749798740558281セット(10個)360×603×30×60304.563.5×20
4,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
1229547649798740558591セット(10個)3105×1053×30×105304.5103.5×25
7,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
1229549449798740558421セット(10個)390×903×30×90304.5103.5×25
6,400
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
1229544049798742961911個220×402×37×20×40374.553.5×20
370
取扱い終了
1229548549798740558111個345×453×30×45304.563.5×20
400
取扱い終了
1229551049798740558041個335×353×30×35304.563.5×20
350
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする