曜日別特売

ステンレス 特厚隅金 丸

ステンレス 特厚隅金 丸 - 八幡ねじステンレス 特厚隅金 丸 - 八幡ねじ

材質はステンレス(SUS304)で錆びにくい製品です。
木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。
穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。
DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。

用途木工用連結金物、補助金物として使用します。RoHS指令(10物質対応)対応穴径(Φmm)4.3板厚(mm)3内容量1セット(5個)
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12295519497987429625243×19×60
2,700
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
12295528497987429624543×19×50
2,650
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
12295537497987429623843×19×40
2,400
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
12295546497987429622123×19×30
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする