八幡ねじ
L字金物
材質は鉄でユニクロめっきです。木ねじとボルトが使用出来ます。
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
板厚(mm)
穴径(Φmm)
寸法(mm)
穴数
穴径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12295598
4979874033826
1セット(3個)
3
-
90×180
11
(小)5、(長穴)7×50
¥
2,490
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
当日出荷
12295607
4979874033819
1個
3.2
(小)5、(長穴)7×30
60×120
11
-
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
12295616
4979874033802
1個
3.2
(小)4.2、(長穴)6.5×20
40×80
8
-
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください