八幡ねじ
ステンレス 幅広金折リブ付き
材質はステンレスで錆びに強いです。
リブが付いているため、薄くても丈夫です。
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
板厚(mm)
1.8
穴数
6
内容量
1セット(5個)
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12295634
4979874059314
4.5
1.8×60×90
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12295650
4979874059307
5
1.8×50×75
¥
3,750
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12295659
4979874059291
4.5
1.8×40×60
¥
3,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12295668
4979874059284
4
1.8×30×40
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください