八幡ねじ
ステンレス Lアングル両面
材質はステンレスで錆に強い。
両面にザグリ穴があるため取り付け向きを制限せず内側外側どちらからの取り付けにも対応。
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
板厚(mm)
5
穴数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(4個)
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12295677
4979874066268
6
5×30×200
¥
10,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12295686
4979874066251
5
5×30×150
¥
8,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください