八幡ねじ
カラー平折
材質は鉄で表面は塗装がしてあります。
白、黒の木材にピッタリです。
金具が目立たずキレイに仕上がります。
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
内容量
1セット(2個×5パック)
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
穴径(Φmm)
穴数
長さ(mm)
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12295695
4979874100924
1.1
3
5
58×58
大
白
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12295704
4979874100917
1
3
5
48×48
中
白
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12295720
4979874101044
1.1
3
5
58×58
大
黒
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12295729
4979874101037
1
3
5
48×48
中
黒
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12295738
4979874100900
1
2.8
4
37×37
小
白
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12295747
4979874101020
1
2.8
4
37×37
小
黒
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください