平折

平折 - 八幡ねじ平折 - 八幡ねじ平折 - 八幡ねじ平折 - 八幡ねじ平折 - 八幡ねじ平折 - 八幡ねじ平折 - 八幡ねじ平折 - 八幡ねじ

材質は鉄でユニクロめっきです。

用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
穴径(Φmm)
長さ(mm)
穴数
寸法(mm)
幅(mm)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1229575649798740063321個5.3180×1805180353
400
399
439(税込)
当日出荷
1229576549798740063251個5150×1505150303
300
299
329(税込)
当日出荷
1229577449798740063181個5.3120×1205120232
200
199
219(税込)
当日出荷
1229579049798740062881個365×65665171.2
90
89
98(税込)
当日出荷
1229579949798740063011個390×90690211.5
140
139
153(税込)
当日出荷
1229580849798740062951個375×75675171.2
110
109
120(税込)
当日出荷
1229581749798740062401セット(4個×10パック)125×2542580.8
900
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
1229584449798740062711セット(4個)358×58558151
220
219
241(税込)
当日出荷
1229582649798740062571セット(4個)235×35435111
200
取扱い終了
1229583549798740062641セット(4個)2.545×45545131
270
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする