曜日別特売

ステンレス平折

ステンレス平折 - 八幡ねじステンレス平折 - 八幡ねじ

材質はステンレスで錆びに強いです。

用途木工用連結金物、補助金物として使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
板厚(mm)
寸法(mm)
幅(mm)
穴径(Φmm)
穴数
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1229586049798744126521セット(10個)1.59020.53.9693×93
6,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
1229586949798744126141セット(10個)0.948133.5546.6×46.6
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
1229587849798744126381セット(10個)1.265183.9665.5×65.5
4,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
1229590549798744126071セット(10個)0.637112.7437×37
1,700
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
1229588749798744126451個1.57517.53.9675.5×75.5
500
取扱い終了
1229589649798744126211個0.958153.5558×58
300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする