八幡ねじ
カラーT字
材質は鉄で表面は塗装がしてあります。
白、黒の木材にピッタリです。
金具が目立たずキレイに仕上がります。
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
穴数
5
内容量
1セット(2個×5パック)
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
全6種類を絞り込む
色
白
黒
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12295914
4979874101235
黒
小
1
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12295930
4979874101112
白
小
1
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12295939
4979874101136
白
大
1.1
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12295948
4979874101129
白
中
1
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12295957
4979874101259
黒
大
1.1
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12295966
4979874101242
黒
中
1
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください