曜日別特売

カラー一文字

カラー一文字 - 八幡ねじカラー一文字 - 八幡ねじカラー一文字 - 八幡ねじ

材質は鉄で表面は塗装がしてあります。
白、黒の木材にピッタリです。
金具が目立たずキレイに仕上がります。

用途木工用連結金物、補助金物として使用します。穴数4板厚(mm)1.1内容量1セット(2個×5パック)
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1229611549798741013272.8
1,200
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
1229612449798741014022.8
1,150
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
1229614049798741013343.2
1,250
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
1229614949798741014193.2
1,200
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする