多孔式プレート

多孔式プレート - 八幡ねじ多孔式プレート - 八幡ねじ

材質は鉄で、ユニクロめっきです。
穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。
DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。

用途木工用連結金物、補助金物として使用します。穴径(Φmm)6.5、(長穴)11×20板厚(mm)3内容量1セット(5個)
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1229623749798742964433×32×150
1,3501,298
359
アウトレット
395(税込)
当日出荷
残り11点です
1229624649798742964363×32×100
1,1001,098
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
1229625549798742964503×32×250
2,4002,398
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする