曜日別特売

特厚一文字

特厚一文字 - 八幡ねじ特厚一文字 - 八幡ねじ

既存の特厚金折れ(16mm)より巾が3mm広くなっており、より強固にものを固定できます。

用途木工用連結金物、補助金物として使用します。穴数4適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1表面処理三価クロメート幅(mm)19板厚(mm)3内容量1セット(10個)
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
幅(mm)
板厚(mm)
穴数
適合ねじ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1229628949798748474783×19×12019343.8~4.1
3,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
1229629849798748474853×19×15019343.8~4.1
4,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
1229630749798748474543×19×7019343.8~4.1
2,800
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
1229631649798748474613×19×9019343.8~4.1
3,200
3,188
3,507(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする