八幡ねじ
ユニクロアングル
材質は鉄でユニクロめっきです。
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
板厚(mm)
3
穴数
5
穴径(Φmm)
4
内容量
1個
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12296325
4979874005854
3×20×200
3
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
12296334
4979874005816
3×20×100
3
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
12296350
4979874005878
3×20×250
3
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
12296359
4979874005830
3×20×150
3
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください