八幡ねじ
アルミアングル(ボルト穴)
材質はアルミで軽くて加工しやすく強度があります。
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
穴径(Φmm)
6.5×15
板厚(mm)
3
穴ピッチ(mm)
25
内容量
1セット(10個)
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12296368
4979874034106
12
3×25×150
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12296377
4979874034090
8
3×25×100
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
12296386
4979874034120
20
3×25×250
¥
9,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12296395
4979874034113
16
3×25×200
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください